※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-6SH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89921264 品番 DN-6SH
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

容量(L)7.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)278×236×190 ダークブルー/ブルー 材質PP 用途モジュールコンテナー 適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH トラスコ品番752-7322 有効内寸(mm)219×176×172 外寸(mm)278×236×190 内寸(mm)240×197×182 フタなし スタッキング高さ(mm)180 ネスティング高さ(mm)60 圧縮荷重(N[kgf])5010[510] スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする