※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-6ML

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89921273 品番 DN-6ML
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

容量(L)7.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×277×100 ダークブルー/ブルー 材質PP 用途モジュールコンテナー 適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH 有効内寸(mm)415×220×75 外寸(mm)477×277×100 内寸(mm)435×240×85 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)30 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000] 名入れなし スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする