DN-12MH 食品用コンテナー DN-12MH 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー DN-12MH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89921291品番DN-12MH
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。

用途モジュールコンテナー容量(L)16.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×278×190ダークブルー/ブルー材質PP適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH有効内寸(mm)415×220×165外寸(mm)475×278×190内寸(mm)435×240×175フタなしスタッキング高さ(mm)180ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8400[860]名入れなしスタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする