曜日別特売
ドラム PL4-6 プラスチックドラム PL4-6 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89921334

プラスチックドラム PL4-6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード89921334品番ドラム PL4-6
参考基準価格(税別)¥50,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。
リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。
軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。
最大巻き込み重量は750kgです。

用途
電線巻取り用
外寸法(mm)760×420グレー材質PPアズワン品番64-5044-51名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする