プラスチックドラム PL4-7

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89921343 品番ドラム PL4-7
参考基準価格(税別)¥54,110 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。
リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。
軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。
最大巻き込み重量は750kgです。

外寸法(mm)795×420 グレー 用途電線巻取り用 材質PP アズワン品番64-5044-52 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする