※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
活魚コンテナー48
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89921596
品番
活魚コンテナー48
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
活魚専用の輸送コンテナー
たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。
容量(L)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
712×462×177
色
グリーン
材質
PP
フタの有無
あり
仕様
本体、蓋セット
外寸(mm)
712×462×177
フタ
あり
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000