曜日別特売
シールストッカー E-11 シールストッカー E-11 リス 89921623

※中容器は付属しておりません

シールストッカー E-11

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89921623品番シールストッカー E-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。
本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
容器と蓋の密閉性を良くしました。
洗浄し易い構造になっております。

材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
注意
※こちらの商品には中容器が付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89921623
2020-02-04
用途: 臭いのするものの搬送
製造業

強度もあり、蓋の密閉がよい。物を入れて蓋を開けた途端臭いを実感する。

対象商品 : 89921623
2015-10-13
用途: 釣り

商品画像は中容器付きですので注意が必要です。商品説明には代表画像と書いてありますが中容器付きの商品画像は準備中になっています。
なぜこの画像を使わないのかよくわかりません。
中容器付き商品しかないと思っていた私にはこの商品(中容器なし)を注文し送られてきた商品を見て目が点になりました。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
正しい画像を掲載するよう努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする