岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
食品用コンテナー ホレコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89921763
品番
FA-18C
参考基準価格(税別)
¥23,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
22.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
382×305×258
色
ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
331×279×235
外寸(mm)
382×305×258
内寸(mm)
339×285×245
フタ
なし
収納数
500gタイプ(220×140×25)の蓄冷材×18個
圧縮荷重(N[kgf])
15500[1580]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000