画像準備中

ジョイロード300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18個) 注文コード 89921781 品番 ジョイロード300
参考基準価格(税別)¥28,980 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取り扱いが容易:1枚当たり600gと軽く、取り扱いが容易です。錆・汚れに強い樹脂スノコで、美しく、リサイクル可能です。
必要サイズに連結:必要なサイズに合わせて連結し、設置できます。
巻取り可能:巻取りが出来ますので、コンパクトに保管できます。

グリーン 材質PP 外寸(mm)300×454×18 用途仮設・簡易敷板として異なる作業環境に活躍します。 質量(g)600 使用温度(℃)-10〜45 使用範囲軽自動車まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
沖縄地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
離島数量1につき ¥117,000 / 税込 ¥128,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする