※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBコンテナー A-40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89921991 品番 A-40
参考基準価格(税別)¥30,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。

容量(L)38 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)502×368×300 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)423×304×276 グレー タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)444×324×296 フタなし ネスティング高さ(mm)150 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 圧縮荷重(N[kgf])7540[770] 外寸法・奥行(mm)- スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする