※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスクール TH-60(V0)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89922122 品番リスクール TH-60(V0)
参考基準価格(税別)¥26,190 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。
本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。
段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。
内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。
持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。

容量(L)60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)611×381×480 ストーンブルー 用途高性能大型保冷容器 材質PP 有効内寸(mm)509×263×388 外寸(mm)611×381×480 内寸(mm)536×290×388 フタあり 断熱材発泡のみ コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする