岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
採集カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
1個
1セット(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
89922244
品番
採集カゴ
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
容量(L)
15
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×315×208
色
ブルー
材質
PP
形状
角型
内寸法(mm)
390×265×195
外寸法(mm)
420×315×208
取手
あり
底寸法(mm)
325×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000