曜日別特売
ショルダ-バケツ12L ショルダーバケツ リス 89922271

ショルダーバケツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)12
内容量1個注文コード89922271品番ショルダ-バケツ12L
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(L)12ブルー材質PE形状丸形外寸(mm)395×295×160内寸(mm)360×245×150底寸法(mm)310×225商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89922296
2018-06-23
用途: 農薬散布
その他業種

サイズ的には手頃だが、肩バンドが差し込むだけなので、ロック式でしっかり固定された方が使いやすいと思う。

対象商品 : 89922296
2017-06-10
用途: 果樹作業用
農・林・水産業

大型のバケツなので作業が楽になりました。肩掛けベルトの取り付け部が簡単に引っ掛ける構造なので、バケツが軽い状態で外れ易いです。収穫した物を他のかごに移すのに使い易い場合がありそうですがバケツを床に置いただけで外れるので改善してほしいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする