ショルダーバケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89922296 品番 ショルダ-バケツ18L
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(L)18 ブルー 材質PE 形状丸形 外寸(mm)435×325×205 内寸(mm)400×275×195 底寸法(mm)340×250 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89922296
2018-06-23
用途:
農薬散布
その他業種

サイズ的には手頃だが、肩バンドが差し込むだけなので、ロック式でしっかり固定された方が使いやすいと思う。

対象商品:
89922296
2017-06-10
用途:
果樹作業用
農・林・水産業

大型のバケツなので作業が楽になりました。肩掛けベルトの取り付け部が簡単に引っ掛ける構造なので、バケツが軽い状態で外れ易いです。収穫した物を他のかごに移すのに使い易い場合がありそうですがバケツを床に置いただけで外れるので改善してほしいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする