大漁カゴ(楕円) 大漁カゴ(楕円) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89922323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大漁カゴ(楕円)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード89922323品番大漁カゴ(楕円)
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
容量(L)24外寸(幅×奥行×高さ)(mm)501×355×170ブルー材質PP形状楕円内寸法(mm)463×317×157外寸法(mm)501×355×170取手あり底寸法(mm)397×258
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき76,000/税込83,600
沖縄地方数量1につき140,000/税込154,000
離島数量1につき160,000/税込176,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする