岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 養殖資材/機器
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 養殖かご
ビク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89922366
品番
ビク
参考基準価格(税別)
¥38,890
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(L)
122
用途
魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
仕様
ロープ付
材質
PP
色
ブラック
外寸(mm)
Φ1015×455
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800