岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ゴミ箱
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ペール・バケツ型ゴミ箱
クリーンペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89922445
品番
BH-20R シール無し ロープ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
用途
感染性医療廃棄物専用容器
材質
(本体)PP、(フタ)PE
色
ホワイト
外寸(mm)
Φ308×375.5
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
離島
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500