岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
リステナー MB-20B1.-5-3
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89922506
品番
MB-20B1-5-3
参考基準価格(税別)
¥22,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
45
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
522×363×309
色
ブルー
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
東日本限定
材質
PP
有効内寸(mm)
472×314×295
外寸(mm)
522×363×309
内寸(mm)
486×328×303
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,800
/
税込
¥
25,080
沖縄地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
離島
数量1につき
¥
48,000
/
税込
¥
52,800