MB-20F1 リステナー MB-20F1. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89922673

リステナー MB-20F1.

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ブルー
内容量1個注文コード89922673品番MB-20F1
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。容量(L)45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)522×363×308ブルー仕様西日本限定材質PP有効内寸(mm)474×315×292外寸(mm)522×363×308内寸(mm)487×328×302フタなし圧縮荷重(N[kgf])16950[1730]名入れなしコンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする