※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー NF-M26C浅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89922962 品番 NF-M26C浅
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。
スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。
2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。
収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。
カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。

容量(L)17.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×108 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×86 ダークブルー/ブルー 材質PP フタの有無なし 仕様カゴ車対応(950×650) 有効内寸(mm)490×400×86 外寸(mm)557×459×108 内寸(mm)509×419×98 フタなし スタッキング高さ(mm)96 ネスティング高さ(mm)55.5 圧縮荷重(N[kgf])7000[715] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする