※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー NF-M29L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89922971 品番 NF-M29L
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。
スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。
2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。
収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。
カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。

容量(L)27 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×453×151 ダークブルー/ブルー 材質PP 仕様カゴ車対応(950×650) 有効内寸(mm)499×392×134 外寸(mm)560×453×151 内寸(mm)514×407×143 フタなし スタッキング高さ(mm)142 ネスティング高さ(mm)77 圧縮荷重(N[kgf])13000[1330] 名入れなし コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする