NF-M33浅 食品用コンテナー NF-M33浅 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89923251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー NF-M33浅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89923251品番NF-M33浅
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。
スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。
2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。
収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。
カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。

容量(L)19外寸(幅×奥行×高さ)(mm)648×417×103ダークブルー/ブルー材質PP有効内寸(mm)586×361×81外寸(mm)648×417×103内寸(mm)602×377×93フタなしスタッキング高さ(mm)91ネスティング高さ(mm)49圧縮荷重(N[kgf])10970[1120]名入れなしコンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする