岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックスRH-01A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89923556
品番
RH-01A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×112×80
色
ブルー
材質
PP
モジュール
Aタイプ
有効内寸(mm)
131×83×71
外寸(mm)
170×112×80
内寸(mm)
140×92×76