岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・トレー
リスバット小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89923951
品番
リスバット小
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
容量(L)
1.9
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×216×41
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×186×37
色
ブルー
用途
水産物の水揚げ〜仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬〜整理・保管に最適。
有効内寸(mm)
260×186×37
外寸(mm)
300×216×41
内寸(mm)
274×200×37
フタ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800