※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット JH-R2・1111C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89924746 品番 JH-R2・1111C
参考基準価格(税別)¥53,680 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます
両面2方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP 外寸法(mm)1100×1100×144 ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):〜1000kg程度まで。 質量(kg)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする