※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リスパレット J-D4・1210R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89924764
品番
J-D4・1210R
参考基準価格(税別)
¥49,140
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
片面4方差
積載荷重:1000kg
材質
PE
外寸法(mm)
1200×1000×150
色
ブラウン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
用途
冷凍パレット
質量(kg)
17.5
注意
※使用温度は-25℃〜45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400