リスパレット JC-S2・11112.リブ19H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89924834 品番 JC-S2・11112リブ19H
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)
リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。
スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。

材質再生PP 外寸法(mm)1100×1100×115 ブラック 用途輸出梱包用スキッドパレット
注意
※JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする