※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 各種パレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パレット
リスパレット JL-D4・1111E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89924956
品番
JL-D4・1111E
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)
モノタロウではこんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥
3,798
¥
4,178
税込
仕様
九州限定
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
材質
再生PP
外寸法(mm)
1103×1103×120
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
2000
用途
軽量パレット
質量(kg)
9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200