※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット J-D4・1111F

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89925105 品番 J-D4・1111F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

片面4方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP 外寸法(mm)1100×1100×150 ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途冷凍パレット 質量(kg)16
注意
※使用温度は-25℃〜45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする