※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスパレット JL-D4・1111L(bio)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89925507 品番 JL-D4・1111L(bio)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。
片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)

仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
材質バイオPE+再生PP 外寸法(mm)1100×1100×150 ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途軽量パレット 種別片面4方差し 質量(kg)9.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする