※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
パンコンテナー 小型浅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
89925525
品番
小型浅
参考基準価格(税別)
¥53,250
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
574×388×75
色
アイボリー
材質
PP
有効内寸(mm)
532×346×51
外寸(mm)
574×388×75
内寸(mm)
534×348×61
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
57,000
/
税込
¥
62,700
沖縄地方
数量1につき
¥
105,000
/
税込
¥
115,500
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000