※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー L-22

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89926033 品番 L-22
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)686×425×100 アイボリー 材質PP 有効内寸(mm)641×381×80 外寸(mm)686×425×100 内寸(mm)645×385×89 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])7350[750] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926033
2018-05-17
用途:
ペットページの部品として
似顔絵本舗 様 (製造業)

底深で大変使いやすいです。
また商品もしっかりとしてました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする