※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー L-17

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89926051 品番 L-17
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)15 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×403×89 アイボリー 材質PP 有効内寸(mm)595×370×63 外寸(mm)638×403×89 内寸(mm)598×373×75 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])7350[750] 名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926051
2018-07-11
用途:
ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗 様 (製造業)

特に問題はないのですが、贅沢を言えば多少歪みが出ているのでもう少し精度があると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする