曜日別特売
L-17 パンコンテナー L-17 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンコンテナー L-17

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89926067品番L-17
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適

用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)15外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×403×89アイボリー材質PPトラスコ品番836-2493有効内寸(mm)595×370×63外寸(mm)638×403×89内寸(mm)598×373×75フタなし圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926051
2018-07-11
用途: ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗製造業

特に問題はないのですが、贅沢を言えば多少歪みが出ているのでもう少し精度があると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする