曜日別特売
M-30 金具付 プラスケットM-30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926182

 

M-30 金具付 プラスケットM-30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926182
M-30 金具付 プラスケットM-30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926182
M-30 金具付 プラスケットM-30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926182

プラスケットM-30 金具付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
イエロー
内容量1個注文コード89926182品番M-30 金具付
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)72外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×507×314イエロー材質PP有効内寸(mm)540×390外寸(mm)630×507×314内寸(mm)590×437×310フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])3820[390]名入れなしコンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926225
2019-08-15
用途: ホンダジャイロUPの荷台にドンピシャ!
サービス業

ホンダジャイロUPの荷台にピッタリです。アイリスオーヤマにも似たようなサイズはありましたがこちらのほうが高さがあり厚みもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする