プラスケットM-30 金具付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89926191 品番 M-30 金具付
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)72 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×507×314 イエロー 材質PP 有効内寸(mm)540×390 外寸(mm)630×507×314 内寸(mm)590×437×310 フタなし 材質(金具)鉄(メッキ処理) 圧縮荷重(N[kgf])3820[390] コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926225
2019-08-15
用途:
ホンダジャイロUPの荷台にドンピシャ!
サービス業

ホンダジャイロUPの荷台にピッタリです。アイリスオーヤマにも似たようなサイズはありましたがこちらのほうが高さがあり厚みもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする