M-30 プラスケットM-30 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926216

プラスケットM-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード89926216品番M-30
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)72ブルー材質PP形状角型有効内寸(mm)540×390内寸法(mm)590×437×310外寸法(mm)630×480×314取手なし圧縮荷重(N[kgf])3820[390]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき38,000/税込41,800
沖縄地方数量1につき70,000/税込77,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする