No.750 プラスケットNo.750 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89926523

プラスケットNo.750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89926523品番No.750
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)708×470×332ブルー材質PP形状角型有効内寸(mm)575×375内寸法(mm)618×418×320外寸法(mm)708×470×332取手なし圧縮荷重(N[kgf])4110[420]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする