岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.8002. 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926645
品番
No.800 2 金具付
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
80
色
ブルー
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
600×360
外寸法(mm)
724×497×349
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
取手
あり
圧縮荷重(N[kgf])
5880[602]
底寸法(mm)
662×422×322
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800