※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスケットNo.800

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89926663 品番 No.800
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)79 材質PP ブルー 有効内寸(mm)600×360 外寸(mm)724×474×339 内寸(mm)662×422×322 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5880[600] コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926672
2023-05-27
用途:
樹木の剪定枝や除草の刈草の集積
建設業・工事業

パッカー車に積み込むのに丁度良いサイズです ホームセンターに置いてあるカゴは、一回り大きく重たいので、疲れます。価格がもう少し安ければさらに良いと思います。

対象商品:
89926663
2018-12-05
用途:
切草や剪定枝葉の搬出時に
花田産業株式会社 様

案外ホームセンター等には売ってない薄手のタイプ。最近は段積みの要望が多いのか、逆にある程度強度のある物でないと置いていない。それでは重量が増して作業効率が落ちてしまうので、どうしてもこの軽量タイプが欲しかった。
更に言えば、玉数が少ないのか値段が高いのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする