岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.950(プラ蓋4.8)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926724
品番
No.950(プラ蓋4.8)
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
758×508×40
色
オレンジ
材質
PP
外寸(mm)
758×508×40
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800