岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の フタ
プラスケットNo.1000(プラ蓋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926803
品番
No.1000(プラ蓋)
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
No.1000
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
810×572×35
色
ブルー
材質
PP
外寸(mm)
810×572×35
注意
※フタのみになります。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800