※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスケットNo.1300

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89926873 品番 No.1300
参考基準価格(税別)¥44,750 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

容量(L)111 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)773×541×357 ブルー タイプネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)658×435 外寸(mm)773×541×357 内寸(mm)730×498×345 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5970[610] コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89926864
2017-09-19
用途:
ゴミ置き場のダンボール整理
メゾン井の頭管理組合 様 (その他業種)

ゴミ置き場の段ボール整理に購入して購入前に比べてダンボールが一カ所に収まりスッキリしました。素材も丈夫で重すぎず軽すぎずでちょうど良いです。サイズも色々あるので用途によっていろいろ使い分ける事が出来ると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする