岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.8003.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89926961
品番
No.800 3
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
79
色
イエロー
材質
PP
形状
角型
内寸法(mm)
662×422×322
外寸法(mm)
724×474×339
取手
なし
圧縮荷重(N[kgf])
5880[600]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800