岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラスケットNo.8003. 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89926995
品番
No.800 3 金具付
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)
79
色
ブルー
材質
PP
形状
角型
内寸法(mm)
662×422×322
外寸法(mm)
724×500×339
材質(金具)
鉄(メッキ処理)
取手
あり
圧縮荷重(N[kgf])
5880[600]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000