※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 仕切板
プラテナー仕切り5611導電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
89927153
品番
仕切り5611導電
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
560
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
5
色
ブラック
用途
EC-22用仕切り
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800