※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー B-24

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 89927555 品番 B-24
参考基準価格(税別)¥23,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)23 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×248 オレンジ トラスコ品番836-2439 材質PP 有効内寸(mm)374×254×235 外寸(mm)420×290×248 内寸(mm)380×260×241 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥22,800 / 税込 ¥25,080
沖縄地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
離島数量1につき ¥48,000 / 税込 ¥52,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
部品整理
建設業・工事業

色のバリエイションを増やしてほしい。
ブルー色が欲しいです。

対象商品:
89927546
2019-06-20
用途:
簡単な工具入れ

機械に工具を入れて装備するために購入しました。 丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする