曜日別特売
B-29 プラテナー B-29 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89927634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー B-29

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
イエロー
内容量1セット(2個)注文コード89927634品番B-29
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)34耐荷重(kg)5050外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1175×331×125有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×276×105イエロートラスコ品番836-2443材質PP内寸(mm)1125×281×115フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,600/税込8,360
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89927634
2020-05-18
用途: 輸送用の通い箱で使用してます。長物なので、とても重宝しております。
製造業

強度的に問題ございませんでした。ざっと20kgの物を入れております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする