※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89927957
品番
B-75
参考基準価格(税別)
¥36,570
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
74
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
652×450×330
色
アイボリー
材質
PP
有効内寸(mm)
600×398×300
外寸(mm)
652×450×330
内寸(mm)
610×408×315
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
34790[3550]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400