※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-75導電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89927975
品番
B-75導電
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
655×453×331
色
ブラック
材質
導電PP
有効内寸(mm)
599×401×301
外寸(mm)
655×453×331
内寸(mm)
611×411×314
フタ
なし
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
沖縄地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400